RITTAL - SV Verdrahtungsblende, 3-teilig, für VX (B: 600/800 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9683736
Ausführung - sonstige
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177937529
Sonepar Artikelnummer
120642956
Hersteller Artikelnummer
9683736
Hersteller Typ
SV9683736
Hersteller Artikel Nr.:
9683736
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.220 kg
SV Verdrahtungsblende, 3-teilig, für VX (Breite: 600/800 mm)


