RITTAL - System-Tragschienen, Stahlblech verzinkt, für Schrankbreite 1000mm, PAK = 2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4347000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177099395
Sonepar Artikelnummer
120254707
Hersteller Artikelnummer
4347000
Hersteller Typ
SZ4347000
Hersteller Artikel Nr.:
4347000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.320 kg


