RITTAL - System-Tragschienen, Stahlblech verzinkt, für Schrankbreite 1200mm, PAK = 2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4363000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177099715
Sonepar Artikelnummer
120258062
Hersteller Artikelnummer
4363000
Hersteller Typ
SZ4363000
Hersteller Artikel Nr.:
4363000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.708 kg


