RITTAL - Systemabdeckung BxT 100x80mm (für 60/100mm-System), PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087000
Höhe - 0 mm
Breite - 100 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177036277
Sonepar Artikelnummer
120258170
Hersteller Artikelnummer
3087000
Hersteller Typ
SV3087000
Hersteller Artikel Nr.:
3087000
Höhe:
0 mm
Breite:
100 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
80 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.200 kg


