RITTAL - Systemabdeckung BxT 50x80mm (für 60/100mm-System), PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3086000
Höhe - 0 mm
Breite - 50 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177036253
Sonepar Artikelnummer
120258169
Hersteller Artikelnummer
3086000
Hersteller Typ
SV3086000
Hersteller Artikel Nr.:
3086000
Höhe:
0 mm
Breite:
50 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
80 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.000 kg


