RITTAL - Systembefestigung (Flat-PLS60) 120mm Mittenabstand, für T=800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9674182
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177606449
Sonepar Artikelnummer
120495669
Hersteller Artikelnummer
9674182
Hersteller Typ
SV9674182
Hersteller Artikel Nr.:
9674182
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
2.750 kg


