Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Systembefestigung für VX (B: 1000 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Systembefestigung für VX (B: 1000 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677531

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83024900

  • Gewicht - 4.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177923300

Sonepar Artikelnummer

120642828

Hersteller Artikelnummer

9677531

Hersteller Typ

SV9677531

Hersteller Artikel Nr.:

9677531

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

4.900 kg

SV Systembefestigung für VX (B: 1000 mm), für Sammelschienenhalter SV 9677500