Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Systembefestigung für VX (B: 600 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Systembefestigung für VX (B: 600 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677511

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83024900

  • Gewicht - 3.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177923324

Sonepar Artikelnummer

120642826

Hersteller Artikelnummer

9677511

Hersteller Typ

SV9677511

Hersteller Artikel Nr.:

9677511

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

3.240 kg

SV Systembefestigung für VX (B: 600 mm), für Sammelschienenhalter SV 9677500