RITTAL - Systembefestigung (Maxi-PLS1600/2000) 100mm Mittenabstand, für T=600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640080
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Tiefe - 600 mm
Polzahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177368019
Sonepar Artikelnummer
120256077
Hersteller Artikelnummer
9640080
Hersteller Typ
SV9640080
Hersteller Artikel Nr.:
9640080
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
600 mm
Polzahl:
0
Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.600 kg


