RITTAL - Systembefestigung (Maxi-PLS1600/2000) 185mm Mittenabstand (RB), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640150
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Polzahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177266452
Sonepar Artikelnummer
120256081
Hersteller Artikelnummer
9640150
Hersteller Typ
SV9640150
Hersteller Artikel Nr.:
9640150
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
0
Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
2.278 kg


