RITTAL - Systembefestigung (Maxi-PLS3200) 185mm Mittenabstand (RB), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - rostfreier Stahl
Tiefe - 600 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177266469
Sonepar Artikelnummer
120256112
Hersteller Artikelnummer
9650150
Hersteller Typ
SV9650150
Hersteller Artikel Nr.:
9650150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Tiefe:
600 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
3.662 kg


