RITTAL - Systemfenster, für für VX, TS, VX SE mit B 600 mm, 60-er Profil, BH 500x670

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2736540
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Ja
Breite - 500 mm
Höhe - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177476448
Sonepar Artikelnummer
120256798
Hersteller Artikelnummer
2736540
Hersteller Typ
FT2736540
Hersteller Artikel Nr.:
2736540
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Ja
Breite:
500 mm
Höhe:
670 mm
Tiefe:
77 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
6.417 kg


