RITTAL - Systemfenster, für VX, TS, VX SE mit B 600 mm, 30-er Profil, BH 500x670

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2735540
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Ja
Breite - 500 mm
Höhe - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177476325
Sonepar Artikelnummer
120256797
Hersteller Artikelnummer
2735540
Hersteller Typ
FT2735540
Hersteller Artikel Nr.:
2735540
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Ja
Breite:
500 mm
Höhe:
670 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
5.368 kg


