RITTAL - Systemfenster, für VX, TS, VX SE mit B 600 mm, 60-er Profil, BH 500x570

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2736530
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Ja
Breite - 500 mm
Höhe - 570 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177476431
Sonepar Artikelnummer
120256796
Hersteller Artikelnummer
2736530
Hersteller Typ
FT2736530
Hersteller Artikel Nr.:
2736530
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Ja
Breite:
500 mm
Höhe:
570 mm
Tiefe:
77 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
5.786 kg


