RITTAL - Systemfenster, für VX, TS, VX SE mit B 800 mm, 30-er Profil, BH 700x470

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2735580
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Ja
Breite - 700 mm
Höhe - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177476356
Sonepar Artikelnummer
120256801
Hersteller Artikelnummer
2735580
Hersteller Typ
FT2735580
Hersteller Artikel Nr.:
2735580
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Ja
Breite:
700 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
5.324 kg


