RITTAL - Systemfenster, für VX, TS, VX SE mit B 800 mm, 30-er Profil, BH 700x570

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2735590
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Ja
Breite - 700 mm
Höhe - 570 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177476363
Sonepar Artikelnummer
120256803
Hersteller Artikelnummer
2735590
Hersteller Typ
FT2735590
Hersteller Artikel Nr.:
2735590
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Ja
Breite:
700 mm
Höhe:
570 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
6.105 kg


