RITTAL - Systemfenster, für VX, TS, VX SE mit B 800 mm, 30-er Profil, BH 700x670

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2735250
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Ja
Breite - 700 mm
Höhe - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177476370
Sonepar Artikelnummer
120256806
Hersteller Artikelnummer
2735250
Hersteller Typ
FT2735250
Hersteller Artikel Nr.:
2735250
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Ja
Breite:
700 mm
Höhe:
670 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
6.853 kg


