RITTAL - Systemfenster, für VX, TS, VX SE mit B 800 mm, 60-er Profil, BH 700x670

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2736500
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Ja
Breite - 700 mm
Höhe - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177476479
Sonepar Artikelnummer
120256805
Hersteller Artikelnummer
2736500
Hersteller Typ
FT2736500
Hersteller Artikel Nr.:
2736500
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Ja
Breite:
700 mm
Höhe:
670 mm
Tiefe:
77 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
8.030 kg


