Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Systemleuchte LED 24V (DC), Breite 530 mm, 40 LEDs

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Systemleuchte LED 24V (DC), Breite 530 mm, 40 LEDs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4140840

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 0 W

  • Mit Steckdose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177630154

Sonepar Artikelnummer

120494448

Hersteller Artikelnummer

4140840

Hersteller Typ

SZ4140840

Hersteller Artikel Nr.:

4140840

Bemessungsspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

0 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

530 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.434 kg

SZ Systemleuchte LED Kompakt, BHT: 530x33x21 mm, 24 V DC, Integriert Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb