Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Systemleuchte LED 900, 100-240 V, L: 437 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Systemleuchte LED 900, 100-240 V, L: 437 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2500200

  • Bemessungsspannung - 100 .. 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 11 W

  • Mit Steckdose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177806955

Sonepar Artikelnummer

120407035

Hersteller Artikelnummer

2500200

Hersteller Typ

SZ2500200

Hersteller Artikel Nr.:

2500200

Bemessungsspannung:

100 .. 230 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

11 W

Mit Steckdose:

Ja

Leuchtmittel:

sonstige

Länge:

437 mm

Mit Lichtsensor:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.426 kg

SZ Systemleuchte LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V