RITTAL - Systemleuchte LED 900, 100-240 V, L: 437 mm, mit Steckdose, B, F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2500212
Bemessungsspannung - 100 .. 230 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 11 W
Mit Steckdose - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177811348
Sonepar Artikelnummer
120493970
Hersteller Artikelnummer
2500212
Hersteller Typ
SZ2500212
Hersteller Artikel Nr.:
2500212
Bemessungsspannung:
100 .. 230 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
11 W
Mit Steckdose:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Länge:
437 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.500 kg


