Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Systemleuchte LED 900, 24 V DC, L: 437 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Systemleuchte LED 900, 24 V DC, L: 437 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2500220

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 11 W

  • Mit Steckdose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177806979

Sonepar Artikelnummer

120493972

Hersteller Artikelnummer

2500220

Hersteller Typ

SZ2500220

Hersteller Artikel Nr.:

2500220

Bemessungsspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

11 W

Mit Steckdose:

Ja

Leuchtmittel:

sonstige

Länge:

437 mm

Mit Lichtsensor:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.394 kg

SZ Systemleuchte LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC