RITTAL - SZ Adapterschiene für VX-Kompatibilität, für H:1800mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8617750
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177958647
Sonepar Artikelnummer
120927615
Hersteller Artikelnummer
8617750
Hersteller Typ
SZ8617750
Hersteller Artikel Nr.:
8617750
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.320 kg


