RITTAL - SZ Befestigungs-Haltestück, PAK=24 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4182000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177093362
Sonepar Artikelnummer
120258043
Hersteller Artikelnummer
4182000
Hersteller Typ
SZ4182000
Hersteller Artikel Nr.:
4182000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
1.200 kg


