RITTAL - SZ Befestigungssatz Magnet, Systemleuchte LED, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2500490
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177918986
Sonepar Artikelnummer
120493985
Hersteller Artikelnummer
2500490
Hersteller Typ
SZ2500490
Hersteller Artikel Nr.:
2500490
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.040 kg


