RITTAL - SZ Druckausgleichsstopfen, Edelstahl, 1.4305, PAK=5ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000300
Durchmesser des Abflusses - 0 mm
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177967892
Sonepar Artikelnummer
121233357
Hersteller Artikelnummer
4000300
Hersteller Typ
SZ4000300
Hersteller Artikel Nr.:
4000300
Durchmesser des Abflusses:
0 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg
SZ Druckausgleichsstopfen, Edelstahl, 1.4305, SZ4000300


