RITTAL - SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2459500
Durchmesser des Abflusses - 0 mm
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177516960
Sonepar Artikelnummer
120256484
Hersteller Artikelnummer
2459500
Hersteller Typ
SZ2459500
Hersteller Artikel Nr.:
2459500
Durchmesser des Abflusses:
0 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg
SZ Druckausgleichstopfen


