RITTAL - SZ Inlay, f. Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, 6-fach, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2582600
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177939899
Sonepar Artikelnummer
120629855
Hersteller Artikelnummer
2582600
Hersteller Typ
AX2582600
Hersteller Artikel Nr.:
2582600
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40091200
Gewicht:
0.025 kg


