RITTAL - SZ Innentür für Kompakt-Schaltschränke AX, für BxH: 380x380 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1381380
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 380 mm
Höhe - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177971158
Sonepar Artikelnummer
121233177
Hersteller Artikelnummer
1381380
Hersteller Typ
SZ1381380
Hersteller Artikel Nr.:
1381380
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
380 mm
Höhe:
380 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.900 kg


