RITTAL - SZ Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX , für BxH: 400x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1485744
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177965874
Sonepar Artikelnummer
121401310
Hersteller Artikelnummer
1485744
Hersteller Typ
SZ 1485744
Hersteller Artikel Nr.:
1485744
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.940 kg


