RITTAL - SZ Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX , für BxH: 600x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1485766
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177965867
Sonepar Artikelnummer
121401311
Hersteller Artikelnummer
1485766
Hersteller Typ
SZ 1485766
Hersteller Artikel Nr.:
1485766
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.000 kg


