Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SZ Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX, für BxH: 600x800 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SZ Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX, für BxH: 600x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1485768

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177965850

Sonepar Artikelnummer

121401312

Hersteller Artikelnummer

1485768

Hersteller Typ

SZ 1485768

Hersteller Artikel Nr.:

1485768

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

600 mm

Höhe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

0 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

5.320 kg

SZ Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX, für BxH: 600x800 mmRITTAL