RITTAL - SZ Kombi-Haltestück, PAK=24 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4183000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Zink
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177093386
Sonepar Artikelnummer
120258044
Hersteller Artikelnummer
4183000
Hersteller Typ
SZ4183000
Hersteller Artikel Nr.:
4183000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.896 kg
SZ Kombi-Haltestück, für Befestigung von PS Montagechassis 23x73 mm/, PS Montageschiene 23x23 mm, über Adapterschiene für PS Kompatibilität


