RITTAL - SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 401x221 mm, Größe 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2566300
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 401 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177935709
Sonepar Artikelnummer
120629816
Hersteller Artikelnummer
2566300
Hersteller Typ
SZ2566300
Hersteller Artikel Nr.:
2566300
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
401 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
95
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.752 kg


