RITTAL - SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 436x221 mm, Größe 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2567300
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 436 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177935747
Sonepar Artikelnummer
120629818
Hersteller Artikelnummer
2567300
Hersteller Typ
SZ2567300
Hersteller Artikel Nr.:
2567300
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
436 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
103
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.800 kg


