RITTAL - SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 534x149 mm, Größe 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2564300
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 534 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177935723
Sonepar Artikelnummer
120629812
Hersteller Artikelnummer
2564300
Hersteller Typ
SZ2564300
Hersteller Artikel Nr.:
2564300
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
534 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
80
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.700 kg


