RITTAL - SZ Schiebemutter, für Gewinde M6, PAK=20 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4179000
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177093300
Sonepar Artikelnummer
120258040
Hersteller Artikelnummer
4179000
Hersteller Typ
PS4179000
Hersteller Artikel Nr.:
4179000
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
0 µm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.340 kg


