RITTAL - SZ Schiebemutter, für Gewinde M8, PAK=20 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4180000
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177093324
Sonepar Artikelnummer
120258041
Hersteller Artikelnummer
4180000
Hersteller Typ
PS4180000
Hersteller Artikel Nr.:
4180000
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
0 µm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.200 kg


