Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SZ Schiene für Innenausbau, für CX, für BH: 800 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SZ Schiene für Innenausbau, für CX, für BH: 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6730710

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177983564

Sonepar Artikelnummer

121401455

Hersteller Artikelnummer

6730710

Hersteller Typ

SZ 6730710

Hersteller Artikel Nr.:

6730710

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

700 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.000 kg

SZ Schiene für Innenausbau, für CX, für BH: 800 mm, RITTAL