Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SZ Schiene für Innenausbau, für TP, HD, L:510mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SZ Schiene für Innenausbau, für TP, HD, L:510mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5001050

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 675 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177479586

Sonepar Artikelnummer

120254762

Hersteller Artikelnummer

5001050

Hersteller Typ

SZ5001050

Hersteller Artikel Nr.:

5001050

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

675 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.440 kg

SZ Schiene für Innenausbau, für TP, HD, L: 510 mm