Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SZ Schiene für Innenausbau, für TP, HD, L:710mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SZ Schiene für Innenausbau, für TP, HD, L:710mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5001051

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177479593

Sonepar Artikelnummer

120254763

Hersteller Artikelnummer

5001051

Hersteller Typ

SZ5001051

Hersteller Artikel Nr.:

5001051

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

800 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.577 kg

SZ Schiene für Innenausbau, für TP, HD, L: 710 mm