RITTAL - SZ Spraydose RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2440905
Farbe - sonstige
RAL-Nummer - 9005
Spraydose - Ja
Inhalt - 0 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177518797
Sonepar Artikelnummer
120642334
Hersteller Artikelnummer
2440905
Hersteller Typ
SZ2440905
Hersteller Artikel Nr.:
2440905
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Spraydose:
Ja
Inhalt:
0 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32082090
Gewicht:
0.180 kg
SZ Spraydose, 150 ml, RAL 9005


