RITTAL - SZ T-Verteiler mit 2 Buchsen, 1 Stecker, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2500680
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177956902
Sonepar Artikelnummer
120927247
Hersteller Artikelnummer
2500680
Hersteller Typ
SZ2500680
Hersteller Artikel Nr.:
2500680
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.050 kg


