RITTAL - SZ Trennwand, für Multifunktionsgehäuse MFG 12, MFG 18, BH: 383 x 955 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9751200
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177980891
Sonepar Artikelnummer
121401582
Hersteller Artikelnummer
9751200
Hersteller Typ
SZ 9751200
Hersteller Artikel Nr.:
9751200
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Rastermaß:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.000 kg


