RITTAL - SZ Wandbefestigungshalter, klein, Stahlblech, verzinkt, Wandabst.10mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 25 mm
Höhe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177938045
Sonepar Artikelnummer
120642330
Hersteller Artikelnummer
1590010
Hersteller Typ
KX1590010
Hersteller Artikel Nr.:
1590010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
25 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.132 kg


