RITTAL - SZ Wandbefestigungslasche, Edelstahl, Wandabst.10m, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1594010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938083
Sonepar Artikelnummer
120642331
Hersteller Artikelnummer
1594010
Hersteller Typ
AX1594010
Hersteller Artikel Nr.:
1594010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.120 kg


