RITTAL - Tastatur ausziehbar deutsch RAL 7035 inkl. Trackball, USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6002130
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - Nein
Tastatur-Schnittstelle - USB
Mit Trackball - Ja
Mit Maus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177682122
Sonepar Artikelnummer
120494682
Hersteller Artikelnummer
6002130
Hersteller Typ
SM6002130
Hersteller Artikel Nr.:
6002130
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
Nein
Tastatur-Schnittstelle:
USB
Mit Trackball:
Ja
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Mit Display:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Funkreichweite:
0 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
4.722 kg


