RITTAL - Tastaturablage HD, BT 573x250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000072
Ausführung - sonstige
Breite - 573 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177709713
Sonepar Artikelnummer
120494253
Hersteller Artikelnummer
4000072
Hersteller Typ
HD4000720
Hersteller Artikel Nr.:
4000072
Ausführung:
sonstige
Breite:
573 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.600 kg
HD Tastaturablage, BT: 573x250 mm


