Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tastaturablage, tiefenverstellbar 128 bis 228 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tastaturablage, tiefenverstellbar 128 bis 228 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6321010

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177703896

Sonepar Artikelnummer

120494762

Hersteller Artikelnummer

6321010

Hersteller Typ

SM6321010

Hersteller Artikel Nr.:

6321010

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

430 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

2.940 kg

SM Tastaturablage, für Bedienghäuse oder Flächen