RITTAL - Tastaturschublade 2 HE für eine 482,6 mm (19'')-Befestigungsebene, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302205
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955660
Sonepar Artikelnummer
120927734
Hersteller Artikelnummer
5302205
Hersteller Typ
DK5302205
Hersteller Artikel Nr.:
5302205
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
250 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.120 kg


